Sada nástrčných klíčů 3/8″ v modulu kontrolních nástrojů, 43- kusy

Č. pol.: 2016486
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2016486
EAN/GTIN 4010886878620
Číslo výrobcu 2016486
Číslo L L60160 5973

Popis

Popis:

Rozměry: 316,5 x 390 x 35 mm

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková šířka [mm]: 316 mm
  • Celková délka [mm]: 390 mm
  • Materiál: pěna

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka