TK fréza HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Č. pol.: 201644 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 50 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 8 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 15 mm
⌀ vôle D1 2,8 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,04 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX < 900 N/mm2 0,015 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX < 900 N/mm2 0,02 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 201644 3
EAN/GTIN 4045197353641
Číslo výrobcu 201644 3

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Dvojito podbrúsený dvojfazetkový dutý výbrus na použitie v oblasti HPC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka