{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
⌀ rezných hrán DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,005 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 3 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 12 mm | |
⌀ vôle D1 | 1,91 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 65 HRC | 0,027 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC | 0,033 mm | |
Rýchlosť rezania vc v oceli < 65 HRC | 41 m/min | |
Faktor korekcie ap korr | 0,9 | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201632 2X12 | |
EAN/GTIN | 4062406386696 | |
Číslo výrobcu | 201632 2X12 |