TK mikrofréza GARANT Diabolo 0,5X15

Č. pol.: 201631 0,5X15
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC × L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Počet zubov Z: 2
  • Uhol sklonu zubov: 25

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
⌀ rezných hrán DC 0,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 25 Stupeň
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 0,7 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 15 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok červená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 201631 0,5X15
EAN/GTIN 4062406187446
Číslo výrobcu 201631 0,5X15

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
190
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
Oceľ < 50 HRC
H
120
Oceľ < 55 HRC
H
100
Oceľ < 60 HRC
H
72
Oceľ < 65 HRC
H
55
Oceľ < 67 HRC
H
50
Oceľ < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie pri vysokom výkone. Vhodné aj pre obrábanie elektrolytickou meďou. Dvojito podbrúsený dvojfazetkový dutý výbrus na vysoko presné tvrdé obrábanie.
Uhol skosenia α = 16°.
Tolerancie:
  • ⌀ uvoľnenia: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, ap použite redukciu!
Hodnoty pre:
Plná drážka: ap = 0,05 × D × ap korr
Orezávanie: ap = 0,1 × D × ap korr
Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja!napr.: vf = 18 000[1/min]× fz [mm/Z]× z

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Diabolo" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka