Sada očkoplochých klíčů, v modulu Check-Tool, 39- kusy

Č. pol.: 2016265
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2016265
    EAN/GTIN 4010886878392
    Číslo výrobcu 2016265
    Číslo L L60160 1424

    Popis

    Popis:

    Rozměry: 633 x 390 x 35 mm

    Charakteristika:

    • Skladování: 4/4 Kontrolní modul nástroje
    • Celková šířka [mm]: 633 mm
    • Celková délka [mm]: 390 mm
    • Materiál: pěna

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka