Sada nástrčných klíčů 1/4″-3/8″-1/2″ v modulu kontrolního nářadí, 91 ks.

Č. pol.: 2016257
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2016257
EAN/GTIN 4010886878408
Číslo výrobcu 2016257
Číslo L L60160 1029

Popis

Popis:

Rozměry: 633 x 390 x 35 mm

Charakteristika:

  • Skladování: 4/4 Kontrolní modul nástroje
  • Celková šířka [mm]: 633 mm
  • Celková délka [mm]: 390 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka