Popis:
Průmyslová kvalita, 3 ramena pro optimální rozložení zátěže, nenaklápějí se a jsou šetrné k materiálu
Silná, ergonomicky tvarovaná křížová hlava
Háky kované za tepla
Samonosné háky s T-profilem pro pevné spojení
Tenké kované nožičky háků
Patentované rychlé nastavení pro snadné, nastavení a opětovné nastavení - bez použití nářadí
Možnost použití jako vnitřního stahováku změnou polohy háků
Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
Vřeteno zůstává hladké a čisté - není nutné mazání ani olejování
Křížovou hlavu lze kombinovat s dalšími provedeními vřetena/háku a délkami ze stavebnicového systému stahováků GEDORE
Pro stahování ložisek v těžko přístupných místech
Provedení vřetena a háku lze kombinovat s dalšími provedeními vřetena/háku a délkami ze stavebnicového systému stahováků GEDORE.
Charakteristika:
- Počet ramen: 3
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 29,5 mm
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,7 mm
- Celková hloubka patky háku [mm]: 13,5 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 7,5 mm
- Šířka napříč plochami [mm: 17 mm
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 100 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 90 mm
- Velikost závitu vřetena: M 14x1,5 x 140
- Vytahovací síla (max.) [t]: 2,5
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- Paralelně přemístitelný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: bez
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
- Rychloupínací páka k dispozici: ano
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- K dispozici je stupnice: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez