Vytahovací hák s rychloupínací svorkou 300 mm

Č. pol.: 2015870
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2015870
EAN/GTIN 4036976123982
Číslo výrobcu 2015870

Popis

Popis:

1 extra štíhlý hák včetně upínacích kusů s rychlým nastavením, rychlé a nekomplikované nastavení a přenastavení háků na křížové hlavě.

Charakteristika:

  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 40 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 5,0 mm
  • Celková hloubka patky háku [mm]: 15 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 7 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 300 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: ano
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka