Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, úhel 45°, 85-140 mm

Č. pol.: 2015072
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2015072
    EAN/GTIN 4010886878101
    Číslo výrobcu 2015072

    Popis

    Popis:

    Konstrukce podobná normě DIN 5254, tvar B
    Šikmé čelisti pod úhlem 45°
    S otevírací pružinou
    S ochranou proti sevření
    Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
    Přesně opracovaná, kalená v oleji a popouštěná
    Černá, s modře máčenými kryty rukojeti.

    Charakteristika:

    • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
    • Celková šířka [mm]: 170 mm
    • Celková výška [mm]: 25 mm
    • Celková délka [mm]: 325 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
    • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
    • Délka hlavy [mm]: 80,5 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Ø hrotu: 3,2 mm
    • Průměr hřídele [palec]: 3.3/8-5.1/2
    • Průměr hřídele [mm]: 85-140
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • Dostupná otevírací pružina: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka