Sudový sklápěč

Č. pol.: 2015
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vozík na sudy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2015
EAN/GTIN 4017976820156
Číslo výrobcu 2015
Číslo L L90080 750

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Pro skladování a vyprazdňování 200litrových ocelových sudů. Trubková ocelová konstrukce, sešroubovaná, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Napínací popruh pro zajištění bubnu. Celobubnový sklápěč s pákovou tyčí, pojízdný. S válečky pro otáčení sudů. Sudy lze zvedat bez zvedacího zařízení nakloněním pomocí páky.2 otočná kolečka s kolečky 125 x 38 mm a 2 kolečka 150 x 42 mm. Brzdy na otočných kolečkách Vnější rozměry DxŠxV: 900 x 615 x 600 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Celková šířka (mm): 615
Celková výška (mm): 600
Pneumatiky: polyamid
Velikost kol (mm): 150 x 40 , 125 x 38

Poznámka:

podle normy EN 1757-3