TK fréza 0,35

Č. pol.: 201308 0,35
Zľava
29,54 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 0,35 mm
Povrchová úprava AlCrN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 1 mm
Celková dĺžka L 38 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Tvar stopky HA
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,002 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,002 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 201308 0,35
EAN/GTIN 4045197863065
Číslo výrobcu 201308 0,35

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527.
Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Poznámka:

Nástupnícky produkt pre č. 201630 a 201522.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka