{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 7 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 27 mm | |
⌀ vôle D1 | 6,8 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201307 7 | |
EAN/GTIN | 4045197930132 | |
Číslo výrobcu | 201307 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
30,26 €
6,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
18,93 €
4,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlCrN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | DIN 6535 HE s h6 |
Dĺžka britov Lc | 16 | 11 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Počet zubov Z | 2 | 2 |