{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 32 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,8 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201306 10 | |
EAN/GTIN | 4045197862952 | |
Číslo výrobcu | 201306 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK fréza 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
328 kus/y s okamžitým dodaním
42,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
31,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 |
Celková dĺžka L | 72 | 72 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 10 | 10 |
Dĺžka britov Lc | 22 | 22 |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 | 0,09 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 |