{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201303 18 | |
EAN/GTIN | 4062406155599 | |
Číslo výrobcu | 201303 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 18mm
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
30,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
147,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlCrN | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Celková dĺžka L | 84 mm | 92 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 18 mm | 18 mm |
Dĺžka britov Lc | 24 mm | 32 mm |
Počet zubov Z | 2 | 4 |