TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 11,7mm

Č. pol.: 201302 11,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 11,7 mm
Povrchová úprava AlCrN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 16 mm
Celková dĺžka L 73 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Tvar stopky HB
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,06 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,09 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 201302 11,7
EAN/GTIN 4045197862488
Číslo výrobcu 201302 11,7

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527.
Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 11,7mm

TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 11,7mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
49,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
253 kus/y s okamžitým dodaním
66,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
521 kus/y s okamžitým dodaním
87,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
60,74 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
60,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
49,19 €
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,4×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Farebný krúžok bez zelená zelená bez bez bez
Celková dĺžka L 73 mm 83 mm 93 mm 83 mm 83 mm 73 mm
Dĺžka britov Lc 16 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 16 mm
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerancia menovitého ⌀ e8 0 / -0,03 0 / -0,03 e8 e8 e8
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,1 mm 0,1 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka