TK fréza DIN 6535 HB, bez povlaku, ⌀ DC: 2mm

Č. pol.: 201280 2
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
375 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 2 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 8 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,05 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,008 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,01 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 201280 2
EAN/GTIN 4045197112446
Číslo výrobcu 201280 2

užívateľská tabuľka

Hliník
N
180
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
105
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné rezné hrany.
Konštrukčné rozmery podobné ako pri DIN 6527.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK fréza DIN 6535 HB, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub>: 2mm

TK fréza DIN 6535 HB, bez povlaku, ⌀ DC: 2mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
375 kus/y s okamžitým dodaním
22,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
348 kus/y s okamžitým dodaním
51,27 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
276 kus/y s okamžitým dodaním
50,34 €
34,30 €
Farebný krúžok žltá žltá žltá
Vnútorné chladenie nie nie nie
Norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň 45 Stupeň 38 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny horizontálny, šikmý a vertikálny
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka