{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 5 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,008 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,01 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201200 3 | |
EAN/GTIN | 4045197112217 | |
Číslo výrobcu | 201200 3 |