Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, úhlové, 85-140 mm

Č. pol.: 2011786
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2011786
EAN/GTIN 4010886877548
Číslo výrobcu 2011786
Číslo L L60160 5846

Popis

Popis:

Úhlové hroty 90°
Hroty a zajišťovací páka pozinkované
Konec zajišťovací páky izolovaný ponorem
S ochranou proti přiskřípnutí
Zesílená bezpečnostní ramena
Přesně opracované, kalené v oleji a temperované
K dispozici je pár náhradních hrotů.

Charakteristika:

  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 185 mm
  • Celková výška [mm]: 42 mm
  • Celková délka [mm]: 580 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
  • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Ø hrotu: 3,2 mm
  • Průměr hřídele [palec]: 3.3/8-5.1/2
  • Průměr hřídele [mm]: 85-140
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • Dostupná otevírací pružina: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka