Kleště na bowdeny 170 mm 2K-rukojeť

Č. pol.: 2011638
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2011638
EAN/GTIN 4010886877517
Číslo výrobcu 2011638
Číslo L L60160 5007

Popis

Popis:

Krimpování plášťů bowdenových kabelů a koncovek 1,5 mm a 2 mm
Pro řezání drátěných lan do 2 mm a plášťů bowdenových kabelů do Ø 5 mm, jakož i pro středně tvrdé dráty do Ø 1,6 mm a měkké dráty do Ø 4 mm
S otevírací pružinou a nastavením šířky pro pohodlnou manipulaci i ochranu při přepravě, aby se zabránilo nechtěnému otevření kleští
Dodatečné indukčně kalené břity
Přesný střih díky novému tvaru střihu GEDORE
Nízká celková hmotnost
Jednoduchá a pevná rukojeť 1K umožňuje ergonomickou manipulaci.

Charakteristika:

  • Konstrukce: S otevírací pružinou, přepravní pojistkou a nastavením šířky
  • Celková délka [mm]: 160 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka