{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 0,2 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Počet zubov z | 2 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 2,4 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 4 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 201140 1,6X10 | |
EAN/GTIN | 4062406187064 | |
Číslo výrobcu | 201140 1,6X10 |