Sada nástrčných klíčů 1/4 37 ks UD-IN-IS-PH-PZ-TORX

Č. pol.: 2010348
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2010348
EAN/GTIN 4010886877012
Číslo výrobcu 2010348
Číslo L L60160 812

Popis

Popis:

S kovanými, kalenými a temperovanými, ručně ovládanými nástrčnými kulová hlavicemi z profilu UD o průměru 12 mm
S ovládacími nástroji z vanadové oceli 31CrV3
S robustní pákovou ráčnou, s tlačítkovým uvolněním
V plastovém kufříku
Rozměry: 200 x 120 x 38 mm.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Celková šířka [mm]: 123 mm
  • Celková výška [mm]: 39 mm
  • Celková hloubka [mm]: 120 mm
  • Celková délka [mm]: 202 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka