Krimpovací kleště pro velká kabelová oka 500 mm

Č. pol.: 2010321
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2010321
EAN/GTIN 4010886876930
Číslo výrobcu 2010321
Číslo L L60160 5361

Popis

Popis:

Ráčnový mechanismus navržený pro konzistentní a spolehlivé krimpování neizolovaných trubkových svorek k vodičům, zajišťující dokončené krimpovací cykly a pozitivní zajištění
Asymetrické matrice pro optimální zakončení
Matrice jsou označeny na konektoru, takže je lze zkontrolovat pro správné použití nástroje
Dlouhé rukojeti umožňují oboustranné použití a krimpování bez námahy.

Charakteristika:

  • Rozměr drátu AWG: 7-2/0
  • Celková délka [mm]: 500 mm
  • Průřez drátu [mm²]: 10-70
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka