Nastavitelný Třmenový kalibr bez Číselníkový úchylkoměru 7-8″

Č. pol.: 201-158
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
    Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 201-158
    EAN/GTIN 4946368051536
    Číslo výrobcu 201-158

    Popis

    Popis:

    S nastavitelnými průkrční měřidla můžete měřit všechny druhy vnějších průměrů rychle a přesně až do rozsahu 300 mm ocel a nabízejí následující výhody: Velmi jednoduché dobré / NG hodnocení. Velký plochý karbidový nálitek. Zdvih výstupku 2 mm ocel.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 7 - 8″
    Poznámky: Pro číselník s hřídelí 9,52 mm
    Síla měření: 12-18
    Inč/Metrický: Inč
    Rozsah dodávky: Včetně ochranného krytu rukou nastavitelný doraz obrobku

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka