Nastavitelný Třmenový kalibr bez Číselníkový úchylkoměru 4-5″

Č. pol.: 201-155
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
Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 201-155
EAN/GTIN 4946368051505
Číslo výrobcu 201-155

Popis

Popis:

S nastavitelnými průkrční měřidla můžete měřit všechny druhy vnějších průměrů rychle a přesně až do rozsahu 300 mm ocel a nabízejí následující výhody: Velmi jednoduché dobré / NG hodnocení. Velký plochý karbidový nálitek. Zdvih výstupku 2 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 4 - 5″
Poznámky: Pro číselník s hřídelí 9,52 mm
Síla měření: 12-18
Hmotnost: 20 kg g
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně ochranného krytu rukou nastavitelný doraz obrobku

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka