Klobouk do deště XL/XXL

Č. pol.: 200920033300XL/XXL
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
Farba high vis gelb
Veľkosť Unisex 2XL
Druh produktu Čiapka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 200920033300XL/XXL
EAN/GTIN 7330509417454
Číslo výrobcu 200920033300XL/XXL
Číslo L L00980 2331

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, potažený PU, větru a voděodolný, prodyšný 240g/m²

Funkčnost
Větru a voděodolný se svařovanými švy

Podšívka
Mikrofleecová podšívka

Detaily
Extra ochrana v oblasti krku se stahovací šňůrkou a nastavitelnou šňůrkou pod bradou

Popis:

  • Čepice proti dešti ze 100% nepromokavého PU materiálu se svařovanými švy, s lemem navrženým tak, aby odváděl vodu
  • Výjimečná ochrana zad a nastavitelná šňůrka u brady
  • Podšívka z mikrofleecu
  • Tkanina je certifikována podle normy EN ISO 20471 v barvě 3300 a 5300, oděv s vysokou viditelností

Norma:

  • The fabric is certified according to EN ISO 20471, applies to colour 3300 and 5300

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka