Závitová rolna RS M 1,6 6g krátké zkosení RSR úzké

Č. pol.: 200590
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 200590
EAN/GTIN 4046122805228
Číslo výrobcu 200590

Popis

Popis:

Kutálející se kostka / RS M 1,6 tolerance 6G chamfer short RSR narrow avecout chamferVysoce výkonné válcování závitů

Nenastavitelná švýcarská konstrukce, nitridované závitové válce Závitové válce JBO

Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu do přibližně 900 N/mm².

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka