Popis:
Provedení podle DIN 7422
Vnitřní čtvercový pohon podle DIN 3120 - D 20, ISO 1174, se zajištěním čepu
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, fosfátovaný manganem.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
- Vložení-Ø Pohon: 38 mm
- Celková šířka [mm]: 38 mm
- Celková délka [mm]: 155 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 22
- Pojistka: Zámek čepu
- Středová délka: 100,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez