Vysoce výkonné závitové válce RSV M 6x0,75

Č. pol.: 200130
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 200130
EAN/GTIN 4046122300006
Číslo výrobcu 200130

Popis

Popis:

RSV M 6x0,75
Vysoce výkonné závitové válce
Švýcarský tvar
Nastavitelná konstrukce, nitridované válce

Závitové válce JBO jsou vhodné pro materiály tvářitelné za studena s minimálním prodloužením cca 8 % a pevností až cca 900 N/mm².

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.