Vysoce výkonné závitové válce RSV M 2

Č. pol.: 200102
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 200102
EAN/GTIN 4046122299720
Číslo výrobcu 200102
Číslo L L40010 12742

Popis

Popis:

RSV M 2
Vysoce výkonné závitové válce
Švýcarský tvar
Nastavitelná konstrukce, nitridované válce

Závitové válce JBO jsou vhodné pro materiály tvářitelné za studena s minimálním prodloužením cca 8 % a pevností až cca 900 N/mm².

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.