Závitová rolna RS UNC NR.4-40 2A

Č. pol.: 200079
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Tvarovací závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 200079
    EAN/GTIN 4046122299492
    Číslo výrobcu 200079
    Číslo L L10180 91

    Popis

    Popis:

    Kutálející se kostka / RS UNC NR

    4
    - 40 tolerance 2AVysoce výkonné válcování závitů

    Nenastavitelná švýcarská konstrukce, nitridované závitové válce Závitové válce JBO

    Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu do přibližně 900 N/mm².

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka