Závitová rolna RS M 3 6g Ø12/16x8

Č. pol.: 200052
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Tvarovací závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 200052
    EAN/GTIN 4046122299225
    Číslo výrobcu 200052

    Popis

    Popis:

    Kutálející se kostka / RS M 3 6G Ø12/16x8

    Vysoce výkonné válcování závitů

    Nenastavitelná švýcarská konstrukce, nitridované závitové válce Závitové válce JBO

    Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu do přibližně 900 N/mm².

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka