Závitová rolna RBV M 6 6g

Č. pol.: 200029
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Vratidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 200029
EAN/GTIN 4046122298990
Číslo výrobcu 200029
Číslo L L10180 57

Popis

Popis:

RBV M 6 6g
Vysoce výkonné závitové válcovací žehličky
Tvar šéfa, nastavitelné provedení (6g, 6e, 6h)
Metrický závit ISO DIN 13

Konstrukce: těžká, pro vysokou přesnost stoupání a profilu, nitridované válce s předválcovaným profilem

Závitové válcovací žehličky JBO jsou vhodné pro materiály tvářitelné za studena s minimálním prodloužením cca 8 % a až do cca 5 %

Pevnost 900 N/mm²

Normální držáky
Tyto závitové válce se upevňují pomocí standardních držáků, jako jsou matrice podle DIN EN 22568.

Otočné válce
Válce jsou upevněny pomocí pojistných podložek pro axiální zajištění


Pokud jsou válečky po delším používání na jedné straně opotřebované, radiálně se odtlačí pojistné podložky, např

pomocí šroubováku, a válečky se pootočí.

K dispozici jsou sady závitových válečků
Odřené sady válečků lze vyměnit za nové

Při montáži dbejte na to, aby bylo dodrženo pořadí jednotlivých válečků

Váleček č. 1 se nasazuje na osu, kde má čelní frézování tělesa nejmenší hloubku

Montáž musí pokračovat ve směru hodinových ručiček.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka