Závitová rolna RB M 5 6g

Č. pol.: 200016
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vratidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 200016
EAN/GTIN 4046122298860
Číslo výrobcu 200016
Číslo L L10180 5

Popis

Popis:

Kutálející se kostka / RB M 5 tolerance 6G

Vysoce výkonné válcování závitů

Zápustky se vzorem Boss, nenastavitelné provedení Metrická hlava ISO DIN 13

Specifikace: těžký provoz, pro nejvyšší výšky a profily

Přesné nitridované závitové válce s olověným profilem Závitové válce JBO

Lisy jsou vhodné pro materiály, které lze tvářet za studena a které mají minimální prodloužení přibližně 8 % v kombinaci s pevností v tahu až 900 N/mm²

Normální zásoby matric

Tyto závitové válcovací formy se montují v běžných lisovnách podle normy DIN EN 22568

Oboustranné role nití

Závitové válce jsou axiálně drženy pojistnými kroužky

Pokud jsou závitové válečky po dlouhém používání na jedné straně opotřebované, lze je po radiálním sejmutí kroužků obrátit, například pomocí šroubováku

K dispozici jsou náhradní sady drátěných válců

Náhradní sady drátěných válců lze dodat jako náhradu za opotřebované sady

Nové válečky by měly být namontovány v následujícím pořadí

Váleček č. 1 by měl být zasunut do nejmělčího vybrání v čele tělesa matrice

Ostatní matrice jsou namontovány ve směru hodinových ručiček.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.