Nástrčný klíč stranový 20 x 7 mm 36 mm

Č. pol.: 20.36
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
Druh produktu Otvorený nástrčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 20.36
EAN/GTIN 3148510937601
Číslo výrobcu 20.36
Číslo L L60130 2323

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro použití u momentových klíčů řady 203, 306R a 446.

Charakteristika:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 74
  • E [mm]: 10.0
  • L [mm]: 118
  • [g]: 220

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka