Ploché kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 160 mm

Č. pol.: 20 02 160
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 20 02 160
EAN/GTIN 4003773035008
Číslo výrobcu 20 02 160
Číslo L L70010 556

Popis

Popis:

  • ploché, krátké, široké čelisti
  • Úchopové plochy vroubkované

Charakteristika:

  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 9,5 mm
  • Délka čelistí (L3): 30,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 17,0 mm
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka