Kleště na pojistné kroužky - ohnuté o 90°

Č. pol.: 199A.32
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 199A.32
EAN/GTIN 3148518231718
Číslo výrobcu 199A.32
Číslo L L60130 3612

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Konce klavírního drátu: velmi odolné proti zkroucení
  • Dlouhé hroty skloněné pod úhlem 10° pro optimální uchycení pojistných kroužků
  • Kód barvy: Úspora času
  • Kryty z protiskluzového žulového PVC.

Charakteristika:

  • d [mm]: 3,2
  • d min - max. [mm]: 85 - 200
  • L [mm]: 290
  • [g]: 565

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka