Pracovní kalhoty s vysokou viditelností 4-směrně strečové D84

Č. pol.: 199716423389D84
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí nohavice/overaly

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne pánske veľkosti (telesná výška 182 cm – 186 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Veľkosť INT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Úzke pánske veľkosti (telesná výška 170 cm – 174 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Zavalité pánske veľkosti (telesná výška 170 cm – 174 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Ako sa odmerať

na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniva: 94% Polyester; 6% Elastan
  • Štandard: EN ISO 20471
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
Zloženie tkaniva 94% Polyester; 6% Elastan
Farba high vis gelb / marineblau
Veľkosť oblečenia DE 84
Štandard EN ISO 20471
EN 20471 (Ochrana proti varovaniu) Klasse 2
Typ výrobku Nohavice s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 199716423389D84
EAN/GTIN 7330509777084
Číslo výrobcu 199716423389D84

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
94 % polyester, 6 % elastan, 4směrný streč, 320 g/m²

Kapsy
Koleenní kapsa s měchem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny, Kapsa na nohavici se zipem
Koleenní ochranné kapsy
Zadní kapsy s měchem, vyztužené. Jedna s klopou
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsy na nářadí - extra široké vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí a dalšími kapsami na zip

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti, D-kroužek
Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na bocích s knoflíkem pro držák na kladivo
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Kovové knoflíky
D kroužek v pase
Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím

Závěr
Nastavitelný lem nohavic se stahovací šňůrkou a zpevněním CORDURA®, Spodní část nohavic se zesílením CORDURA®

Reflex
Reflexní pásky kolem nohavic, 70 mm široký střih reflexní pásky

Zesílení
Kolenní kapsy zesílené CORDURA®-stretchem, spodní část nohavic zesílená CORDURA®, kapsy na hřebíky zesílené CORDURA®, zadní kapsy a kapsa na pravítko

Funkčnost
4směrný streč, Síťovaný panel vzadu na kolenou

Popis:

  • Všestranné a pohodlné Hi-Vis kalhoty, extrémně měkké a pružné se zúženými nohavicemi
  • Tyto kalhoty jsou navrženy tak, aby vydržely náročné úkoly, aniž by to bylo na úkor pohodlí a střihu
  • Materiál je hladká čtyřsměrná strečová tkanina, která je pevná a zároveň roztažitelná ve všech směrech
  • Kalhoty mají pokročilé detaily a praktické kapsy s výztuhou CORDURA®, kapsu na nohavici se zipem a měchem, skládací kapsu na pravidla, přední kapsy, zadní kapsy s klopou a funkční úchyty na nářadí, například poutka na kladiva
  • Kolenní kapsa je z vnější strany vyztužená strečovou tkaninou CORDURA® a z vnitřní strany strečovou tkaninou pro větší volnost pohybu
  • Měkká síťovina v oblasti kolenního ohybu pro dobré odvětrávání
  • Koleenní lem s výztuhou CORDURA® na vnitřní straně poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení
  • Certifikováno podle EN ISO 20471 třídy 2, ochranný oděv s vysokou viditelností

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka