Sada nástrčných klíčů 3/8″ UD profil 25/32″

Č. pol.: 1997157
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1997157
    EAN/GTIN 4010886874875
    Číslo výrobcu 1997157
    Číslo L L60160 6367

    Popis

    Popis:

    Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
    GEDORE vanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
    • Délka vložky: 31,0 mm
    • Ø vložky 1: 27,0 mm
    • Ø zasunutí 2: 24,3 mm
    • Hloubka zasunutí [mm]: 12,5 mm
    • Celková šířka [mm]: 27 mm
    • Celková délka [mm]: 31 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: broušené, chromované
    • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 25/32″
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka