Termovízna kamera

Č. pol.: 1992-2
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
Číslo položky 1992-2
EAN/GTIN 4000896249435
Číslo výrobcu 1992-2
Číslo L L60140 5864

Popis

Popis:

Použitie:
Diagnostika budov ∙ Elektroinštalácia ∙ Sanitácia ∙ Technológia klimatizácie a kúrenia, ako aj kontrola motorového priestoru ∙ brzdový systém ∙ chladiaci a vykurovací systém
  • Automatické meranie teplého, studeného a centrálneho bodu
  • Nahrávanie videí
  • Vizuálna kamera: 3264 × 2448 pixelov (8MP)
  • Veľkosti obrazovky: 3.5 palcový LCD dotykový displej
  • Rozlíšenie obrazovky: 640 x 480 pixelov
  • Tepelné (alebo IR) rozlíšenie: 256 x 192 pixelov
  • Rozsah merania teploty: -20 °C až 400 °C (-4 °F až 752 °F)
  • Výdrž batérie: Až 4 hodín
  • Režimy obrazu: Thermal ∙ Optical ∙ Fusion ∙ BIB (obraz v obraze)
  • Digitálny zoom: 1x až 4x.
  • Pamäťové médiá: EMMC 16 GB (súčasťou balenia) ∙ až 60000 obrázkov alebo 10 hodín videa
  • Ďalšie funkcie: LED svetlo ∙ mikrofón ∙ bzučiak
  • Popruh na ruky
  • Obrazový snímač: Nechladené antadvanádiové anténne sústavy s ohniskovou rovinou (FPA)
  • Obnovovacia frekvencia 25 Hz
  • Tepelná citlivosť (NETD): < 40 Mk (0.04 °C)
  • Maximálna presnosť merania (±2° C ∙ ±2 %): Teploty okolia 15° C – 35° C/teploty objektu nad 0° C.
  • Zorné pole: 37.2° x 50°
  • Rozmery / dĺžka: 139 mm x 85 mm x 24 mm
  • Čistá hmotnosť (kg): 0.22 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka