Stupeň pro zaháknutí R13 pro příčkové žebříky

Č. pol.: 19910
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Lávka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19910
EAN/GTIN 4031405199101
Číslo výrobcu 019910
Číslo L L90110 473

Popis

Popis:

  • Vhodné pro žebříkové tyče (doporučená čirá šířka 320 mm)
  • Vyrobeno z hliníku
  • Pro pohodlný a bezúnavový stojan pro práci podle TRBS 2121 část 2
  • Bezpečnost při práci v nejvyšší třídě odolnosti proti skluzu R13 díky plošinové krytiny s korundovým ložem
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Není vhodný pro příčky dřevěných žebříků

Charakteristika:

  • Šířka: 284 mm
  • Délka: 299 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Hloubka kroku/příčka: 299 mm
  • Šířka kroku: 265 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka