Sada příslušenství pro horkovzdušné ruční nářadí

Č. pol.: 1990N-020/5
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
Číslo položky 1990N-020/5
EAN/GTIN 4000896241101
Číslo výrobcu 1990N-020/5
Číslo L L60140 5484

Popis

Popis:

Použití:
K letování, svařování, ohřevu nejrůznějších obrobků jako jsou fólie, trubky, desky četných materiálů za použití horkovzdušné pistole 1990N/6
  • Přítlačný válec a speciální trysky pro četná použití
  • Sada příslušenství ∙ pro horkovzdušnou pistoli 1990N
  • Lžicová reflektorová tryska zahnutá v úhlu 90°
  • Letovací reflektorová tryska
  • Tryska s širokou štěrbinou zahnutá v úhlu 15°
  • Trubková tryska
  • Přítlačný válec široký 30 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka