Stupňový modul MaxxStep Délka 356 mm

Č. pol.: 19902
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19902
EAN/GTIN 4031405199026
Číslo výrobcu 019902
Číslo L L90110 510

Popis

Popis:

  • Vhodné pro žebříky MUNK Günzburger Steigtechnik z hliníku a GRP (ne pro teleskopické žebříky)
  • Pro ergonomický, pohodlný a bezúnavový stojan pro práci podle TRBS 2121 část 2
  • Pružná montáž na každou příčku až do maximální příčce (ne pro SsprosenSafe R 13)
  • Rychlá a beznástrojová montáž pomocí dvojitých upínacích šroubů s přidržovacím zámkem
  • Volitelně vybavené krokové podložky Clip-Step, Clip-Step R13 a Clip-Step Relax
  • K dispozici v různých délkách

Charakteristika:

  • Šířka: 85 mm
  • Výška: 58 mm
  • Délka: 356 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka