Závěsné zařízení žebříku

Č. pol.: 19833
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19833
EAN/GTIN 4031405198333
Číslo výrobcu 019833
Číslo L L90110 676

Popis

Popis:

  • Uzamykatelné visacími zámky na místě
  • Ocel, pozinkovaná
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 50 mm
  • Výška: 180 mm
  • Délka: 265 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Typ produktu: Uzamykatelný

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka