Popis:
Příčný nosník speciálně kalený a temperovaný, odolává vysokým silám, možnost zatížení dvojnásobnou tažnou silou
Silná, zápustkově kovaná konstrukce
Vytahovací háky vykované z jednoho kusu
S brzdou háku - zabraňuje nechtěnému vyklouznutí háků. Stisknutím tlačítka lze háček na příčníku přemístit
Přemístěním háčků jej lze použít jako vnější i vnitřní odsavač
Nastavovací stupnice pro rovnoměrné nastavení háčků odsavače. Umožňuje soustředné a silově optimalizované vytahování i při nejvyšších vytahovacích silách
Možnost opětovné montáže s hydraulickým vřetenem.
Charakteristika:
- Počet ramen: 2
- Počet háků: 2
- Konstrukce: Dvouramenný
- Zatížení celého stahováku (max.) [t]: 15 t
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 36 mm
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 5,0 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 32 mm
- Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP2
- Šířka napříč plochami [mm: 27 mm
- K dispozici je stupnice: x
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 200 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 350 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 150 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 420 mm
- Upevnění vřetena: G3/4″
- Vřeteno Typ táhla: Kulička a hrot
- Velikost závitu vřetena: G3/4x280mm
- Vřeteno Délka závitu (použitelná) [mm]: 280 mm
- Povrchová úprava vřetena: Nitrokarbonizované
- Šířka vřetena přes roviny: 27 mm
- Použití/aplikace: Pro stahování hnacích kladek, kol, kuličkových ložisek atd.
- Vytahovací síla (max.) [t]: 15
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- Paralelně přemístitelný hák: ano
- Přítomnost brzdy háku: ano
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
- Rychloupínací páka k dispozici: bez
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- Vyměnitelný hrot vřetena: ano
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez