Pilový kotouč na kov

Č. pol.: 1981-01
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
Druh produktu List pre oblúkovú pílu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1981-01
EAN/GTIN 4000896009848
Číslo výrobcu 1981-01
Číslo L L60140 2853

Popis

Popis:

  • Pilový list z chromem legované nástrojové oceli pro 1981
  • Počet zubů/inch: 32
    (1 inch/palec = 25,4 mm)
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 150 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka