Přímočará pila

Č. pol.: 1981
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Ručná píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1981
EAN/GTIN 4000896009831
Číslo výrobcu 1981
Číslo L L60140 4260
Výrobca HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Pro pilové listy 150 mm
  • S 1 pilovým listem z chromem legované nástrojové oceli
  • Počet zubů/inch: 32
    (1 inch/palec = 25,4 mm)
  • Rukojeť z plastu vyztuženého skleněnými vlákny
  • Speciální ocel - ocel 2 K 40
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 252 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.2 kg

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka