Podložka pro bezdrátovou nabíječku

Č. pol.: 1979WP-1
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
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1979WP-1
EAN/GTIN 4000896227952
Číslo výrobcu 1979WP-1
Číslo L L60140 4915

Popis

Popis:

Použití:
Bezdrátové nabíjení LED svítilen řady 1979W
  • Přídavný výstup USB k nabíjení dalších přístrojů
  • Maximální výstupní proud bezdrátový: 850 mA
  • Optimalizované samočinné umístění jedné svítilny na padu
  • 1 A nabíjecí proud
  • Přídržné magnety na zadní straně padu k připevnění na povrchy obsahující železo
  • 4 otvory pro šrouby
  • Včetně 100 cm USB-C kabelu a síťového zdroje USB
  • 5 V USB-C vstup
  • Možnost nabíjení přes pad nebo výstup USB
  • Napájení el. proudem: USB kabel (USB C)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka