LED lampa ∙ 255 mm x 55 mm x 35 mm

Č. pol.: 1979W-85
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1979W-85
EAN/GTIN 4000896241484
Číslo výrobcu 1979W-85
Číslo L L60140 5375
Výrobca HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Bezdrátové nabíjení
  • Efektivní a komfortní funkce nabíjení díky optimalizovanému samočinnému umístění svítilny na podložce
  • Nabíjení začne hned po přiložení svítilny
  • Je potřeba pad k bezdrátovému nabíjení 1979WP-1 nebo 1979WP-2
  • Zobrazení stavu baterie a nabití
  • Doba svícení hlavního světla: 3–20 h
  • Doba svícení Top světla: 4,5 h
  • Světelný tok Top světlo: 60–600 lm
  • Světelný tok Top světlo: 300 lm
  • Spínač intenzity světla k optimálnímu přizpůsobení světla. Přechod mezi Top a hlavním světlem
  • Tlumicí přepínač na zadní straně svítilny - optimální přizpůsobení světla
  • Silný přídržný magnet potažený pryží na spodní straně
  • Výklopný hákový držák otočný o 360°
  • Nastavitelné o 180° a v 5 stupních aretovatelný podstavec
  • Napájení el. proudem: Bezdrátové nabíjení
  • LED technika: COB/SMD
  • Světelný tok 100 %: 600 lm
  • Doba svícení 100 %: 3 h
  • Doba nabíjení: 3.5 h
  • Stupeň krytí (IP): IP65
  • Druh krytí (IK): IK09
  • Rozměry / délka: 255 mm x 55 mm x 35 mm