Kontrolní zrcátko

Č. pol.: 1979841
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Zrkadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1979841
EAN/GTIN 4010886873311
Číslo výrobcu 1979841
Číslo L L60160 2702

Popis

Popis:

Pro kontrolu míst, která nejsou přímo viditelná
Zrcátko z odolného minerálního skla, Ø 30 mm, otočné o 360°
Teleskopická rukojeť nastavitelná od 130 do 670 mm
Mosazná rukojeť, nerezový držák zrcátka
Niklované
Odolné vůči oleji, mazivu a brzdové kapalině.

Charakteristika:

  • průměr 1 [mm]: 30,0
  • Délka L: 130-670
  • Materiál: Minerální sklo
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka