LED montážní lampa

Č. pol.: 1979-11
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1979-11
EAN/GTIN 4000896235254
Číslo výrobcu 1979-11
Číslo L L60140 4888
Výrobca HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • USB-C nabíjecí zdířka
  • Malá kompaktní svítilna LED s vysokým světelným výkonem
  • Plynulé stmívání - optimální přizpůsobení světla
  • Snadná a rychlá diagnostika pomocí hlavního světla (plošné osvětlení) nebo top světla (bodové osvětlení) m. j. k přijetí dialogu
  • Neměla by chybět v žádné výbavě odborníka
  • 2složkové plastové pouzdro s pogumovaným povrchem
  • Zobrazení stavu baterie a nabití
  • Zapnutí / vypnutí a také přechod mezi Top a hlavním světlem pomocí hlavního tlačítka
  • Včetně 100 cm USB-C nabíjecího kabelu
  • Kapacita akumulátoru: 1050 mAh
  • Výsuvný přídržný klip
  • Ukazatel stavu nabití baterie
  • Doba svícení Top světla: 4 h
  • Světelný tok top světlo: 120 lm
  • Silné integrované přídržné magnety na zadní straně krytu
  • Napájení el. proudem: USB kabel (USB C)
  • LED technika: COB/SMD
  • Světelný tok 100 %: 200 lm
  • Doba svícení 100 %: 2.5 h
  • Doba nabíjení: 2 h
  • Stupeň krytí (IP): IP65
  • Druh krytí (IK): IK09
  • Rozměry / délka: 180 mm x 25 mm x 18 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka